Eaton Electric - 100A 500V FUSE NH00 gG D.I. F NH-sikringer 500V gG/gL stand - 100NHG00B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH00
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 100 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590284530
Elnummer
1664017
Leverandørens varenummer
100NHG00B
Typebeskrivelse
100NHG00B
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH00
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
100 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei


