Eaton Electric - 1350-CSA dørholdermagnet Dørholder magnet - 1350-CSA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Rund
Monteringsmetode - Andre
Med ankerplate - Ja
Veggmontering - Ja
Kapslingsmateriale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7022241012751
Elnummer
6201212
Leverandørens varenummer
1350-CSA
Typebeskrivelse
6201212
Konstruktionstype:
Rund
Monteringsmetode:
Andre
Med ankerplate:
Ja
Veggmontering:
Ja
Kapslingsmateriale:
Aluminium
1350/1360 seriene er elektromagnetiske veggmonterte dørholdemagneter som gir deg flere valg hvor godt døra skal holdes. Robust og enkel å installere og passer i mange applikasjoner. Dører holdes åpne ved normal situasjon og slipper automatisk i tilfelle en brannalarm. Holde styrke: 25-50kg 245-490N /50-100kg 490-960N
Driftsspenning: 24Vdc
Strømforbruk: 25-45mA / 40-100mA
Montasje: Vegg ( Gulvbraketter tilgjengelig )
Materiale: Stål / ABS avdekning
Temperatur: 10°C til +55°C
Beskyttelse: IP40
Vekt: 800g / 1000g
Mål: 95 x 40mm / 60 x 48mm
Farge: hvit / sort
Driftsspenning: 24Vdc
Strømforbruk: 25-45mA / 40-100mA
Montasje: Vegg ( Gulvbraketter tilgjengelig )
Materiale: Stål / ABS avdekning
Temperatur: 10°C til +55°C
Beskyttelse: IP40
Vekt: 800g / 1000g
Mål: 95 x 40mm / 60 x 48mm
Farge: hvit / sort


