Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - 13DILE Hjelpekontakt, 1NO+3N/C, - 2397

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - 13DILE Hjelpekontakt, 1NO+3N/C,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 3

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080023975

Elnummer

4110170

Leverandørens varenummer

2397

Typebeskrivelse

4110170

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

3

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

4 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Hjelpekontakt, 1NO+3NC, surface mounting, Skru tilkobling