Eaton Electric - 15AMP 1000V DC SOLAR FERRULE Smeltesikring, 10x38 mm, 16A, - PV-15A10F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 10 x 38 mm
Merkestrøm - 15 A
Spenningstype - DC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Driftskategori - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081340767
Elnummer
1600125
Leverandørens varenummer
PV-15A10F
Typebeskrivelse
1600125
Størrelse:
10 x 38 mm
Merkestrøm:
15 A
Spenningstype:
DC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
Andre
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
1,7 W
Sylindrisk Smeltesikring, størrelse 10x38 mm, nominell strøm 16A, utnyttelse category gG (gL), nominell spenning 500V AC, IEC 60269-1 and IEC 60269-2-1