Eaton Electric - 2 rad Rehab innsats m/måler - 290306

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - 2 rad Rehab innsats m/måler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 339 mm

  • Høyde - 371 mm

  • Antall høydeenheter - 2

  • Materiale - Stål

  • Type overflate - Lakkert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7022241012614

Elnummer

1782252

Leverandørens varenummer

290306

Typebeskrivelse

2R-M-360

Bredde:

339 mm

Høyde:

371 mm

Antall høydeenheter:

2

Materiale:

Stål

Type overflate:

Lakkert

Rehabiliteringsinnsats for NEBB-skap. Målerbrett innsats 2X4 moduler / RAL 9016 / 360mm