Eaton Electric - 2 rad Rehab innsats m/måler - Y7-71005468
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 529 mm
Høyde - 367 mm
Antall høydeenheter - 2
Materiale - Stål
Type overflate - Lakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7022241012638
Elnummer
1782254
Leverandørens varenummer
Y7-71005468
Typebeskrivelse
2R-M-550
Bredde:
529 mm
Høyde:
367 mm
Antall høydeenheter:
2
Materiale:
Stål
Type overflate:
Lakkert
Rehabiliteringsinnsats for NEBB-skap. Målerbrett innsats 2X14 moduler / RAL 9016 / 550mm


