Eaton Electric - 2GS00/I43E-V2K Sikringskapsling 3p NH00 100A - 46379

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - 2GS00/I43E-V2K Sikringskapsling 3p NH00 100A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Merkestrøm - 100 A

  • Merkespenning - 690 V

  • Antall grupper - 2

  • Beskyttelse - NH-sikring

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEffect

EAN/GTIN

4015080463795

Elnummer

2502213

Leverandørens varenummer

46379

Typebeskrivelse

2GS00/I43E-V2K

Antall poler:

3

Merkestrøm:

100 A

Merkespenning:

690 V

Antall grupper:

2

Beskyttelse:

NH-sikring

Medkoblende nulleder:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Høyde:

250 mm

Bredde:

375 mm

Dybde:

150 mm

Utvidelsesmulighet:

Ja

Posisjon på skinnesystem:

Universal

Med gjennomsiktig deksel:

Ja

Sikringskapsling, 2x kapslingsbunn 3p NH00 100A, HxBxD=250x375x150mm