Eaton Electric - 2P 30A 1000Vdc MFH For 10x38 Sikring skillebryter, 25A DC, - CHPV2U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 0 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 25 A
Egnet for sikringsinnsatser - Form C1-C3
Antall poler - 2
Utførelse av betjeningselement - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081340477
Elnummer
4300320
Leverandørens varenummer
CHPV2U
Typebeskrivelse
4300320
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
0 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
25 A
Egnet for sikringsinnsatser:
Form C1-C3
Antall poler:
2
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Utførelse som hovedbryter:
nei
Utførelse som sikkerhetsbryter:
Ja
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
10 kA
Med sikkerhetsovervåking:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
nei
Egnet for samleskinnemontering:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP20


