Eaton Electric - 3 KNAPP KAPSL. M22-I3-M1 3S+3Å - 216532
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 3
Antall trykknapper - 3
Antall signallamper - 0
Antall vendebrytere - 0
Egnet for nødstopp - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082165321
Elnummer
4355303
Leverandørens varenummer
216532
Typebeskrivelse
M22-I3-M1
Antall kommandoposisjoner:
3
Antall trykknapper:
3
Antall signallamper:
0
Antall vendebrytere:
0
Egnet for nødstopp:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall nøkkelbrytere:
0
Antall soppformede trykknapper:
0
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
115...500 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
115...500 V
Nominell matespenning ved DC:
24...220 V
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Antall vekselkontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


