Eaton Electric - 3 x Bus forbindesles plug til baseenheten og enhetene/bus module og 3 x slutt deksel,til easyE4 - 197225

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - 3 x Bus forbindesles plug til baseenheten og enhetene/bus module og 3 x slutt deksel,til easyE4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type elektrisk tilbehør - Støpsel

  • Type mekaniske tilbehør - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081939411

Elnummer

4500802

Leverandørens varenummer

197225

Typebeskrivelse

EASY-E4-CONNECT1

Type elektrisk tilbehør:

Støpsel

Type mekaniske tilbehør:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Reservedelspakk, 3 tilkoblingsplugger mellom hovedenheten og tilknyttningsenheten/bus module plus 3 deksler, til bruk med: easyE4