Eaton Electric - 37/1 JORDBÅNDKLEMME F/RØR 17,5-48mm - 70007340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klemme-/fastspenningsområde - 17,5...48 mm
Min. klemm- /spennvidde tommer - Andre
Maks. klemm- /spennvidde tommer - Andre
Materiale - Messing
Overflatebeskyttelse - Forniklet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jordingsklemmer og N - klemmer
EAN/GTIN
4011126030136
Elnummer
1262665
Leverandørens varenummer
70007340
Typebeskrivelse
Jordklemmer
Klemme-/fastspenningsområde:
17,5...48 mm
Min. klemm- /spennvidde tommer:
Andre
Maks. klemm- /spennvidde tommer:
Andre
Materiale:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Tverrsnitt av de koblede lederne:
2,5...16 mm²
Tilkoblingsklemme
1 x 2,5 mmø - 2 x 16 mmø (37/1 og 37/4)
25 - 70 mmø (38/4 og 38/6)


