Eaton Electric - 3m vannsensortape med 2-sidig - 500545

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - 3m vannsensortape med 2-sidig

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Lekkasjeføler
Se tilgjengelige varianterFuktmåler
Se tilgjengelige varianterMultiføler

Monteringsmetode:

Andre
Se tilgjengelige varianterPåvegg

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - xComfort

  • Modell / utførelse - Lekkasjeføler

  • Monteringsmetode - Andre

  • Akustisk signal - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9010653019459

Elnummer

4560182

Leverandørens varenummer

500545

Typebeskrivelse

4560182

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

xComfort

Modell / utførelse:

Lekkasjeføler

Monteringsmetode:

Andre

Akustisk signal:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

nei

Med DCF77:

nei

Med varmeapparat:

nei

Farge:

Aluminium

RAL-nummer (lignende):

7001

Analog inngang:

nei

Antall digitale innganger:

0

Værstasjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Vannsensortape med 2-sidig tape, 3m