Utgått

Eaton Electric - 3P Sikkerhetsbryter IP65 250A - Y7-71007270

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - 3P Sikkerhetsbryter IP65 250A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Bredde - 375 mm

  • Med gjennomsiktig deksel - Ja

  • Egnet for nødstopp - Ja

  • Modell / utførelse - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7022241012737

Elnummer

1400028

Leverandørens varenummer

Y7-71007270

Typebeskrivelse

1400028

Kapslingsmateriale:

Plast

Bredde:

375 mm

Med gjennomsiktig deksel:

Ja

Egnet for nødstopp:

Ja

Modell / utførelse:

Utenpåliggende

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Høyde:

500 mm

Dybde:

225 mm

3P Sikkerhetsbryter IP65 250A