Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - 4 rader Rehab innsats 360mm - Y7-71005471

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - 4 rader Rehab innsats 360mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 339 mm

  • Høyde - 584 mm

  • Antall høydeenheter - 4

  • Materiale - Stål

  • Type overflate - Lakkert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7022241012669

Elnummer

1782257

Leverandørens varenummer

Y7-71005471

Typebeskrivelse

4R-360

Bredde:

339 mm

Høyde:

584 mm

Antall høydeenheter:

4

Materiale:

Stål

Type overflate:

Lakkert

Rehabiliteringsinnsatser NEBB-skap 4 Rader / RAL 9016 / 72 moduler. 360mm - For D og E skap