Utgått

Eaton Electric - 420/36 - 70007221

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - 420/36

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 36

  • Form - Sekskantet

  • Materiale - Metall

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011126015317

Elnummer

1251918

Leverandørens varenummer

70007221

Typebeskrivelse

Tetningsplugg - kontramutter -

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

36

Form:

Sekskantet

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Med jordingsforbindelse:

nei

TILBEHØR - NIPLER - Messing, forniklet KONTRAMUTTER, Messing DIN 46 320 420/...