Eaton Electric - 500V 1000A NH4 FUSE gG - 1000NHG4G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH4
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 1000 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590427494
Elnummer
1664093
Leverandørens varenummer
1000NHG4G
Typebeskrivelse
1000NHG4G
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH4
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
1000 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
80 W


