Eaton Electric - 500V 1250A NH4 FUSE gG - 1250NHG4G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH4
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 1250 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590429719
Elnummer
1664094
Leverandørens varenummer
1250NHG4G
Typebeskrivelse
1250NHG4G
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH4
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
1250 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
108 W


