Eaton Electric - 500V 800A NH4 FUSE AG - 800NHG4G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH4
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 800 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590490337
Elnummer
1664092
Leverandørens varenummer
800NHG4G
Typebeskrivelse
800NHG4G
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH4
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
800 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
68 W


