Eaton Electric - 651S/12 JORDINGSKLEMME 12-POL GRØNN - 70007344
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall etasjer - 1
Antall klemmeposisjoner per nivå - 12
Tilkoblingstype 2 - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-/G-skinne TH35/G32
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011126029529
Elnummer
1262695
Leverandørens varenummer
70007344
Typebeskrivelse
Jordingsklemmer og N - klemmer
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
12
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-/G-skinne TH35/G32
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Bredde:
23,5 mm
Høyde:
33 mm
Dybde:
80 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul
For 7, 12 eller 15 tilkoblinger
PN 1,5 -16 mm²
Leveres i blå eller grønn. Isol.:Polyamid
Med sneppfeste TS 35
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


