Eaton Electric - 7NH FUSE 25A 500V GL/GG SIZE - 25NHG01B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - Andre
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 25 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5027590471015
Elnummer
1664038
Leverandørens varenummer
25NHG01B
Typebeskrivelse
25NHG01B
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
25 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei


