Eaton Electric - 8AMP 1000V DC SOLAR FERRULE Smeltesikring, 10x38 mm, 8A, - PV-8A10F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 10 x 38 mm
Merkestrøm - 8 A
Spenningstype - DC
Utløsningskarakteristikk - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081340736
Elnummer
1600122
Leverandørens varenummer
PV-8A10F
Typebeskrivelse
1600122
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
10 x 38 mm
Merkestrøm:
8 A
Spenningstype:
DC
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Driftskategori:
Andre
Type sikringstatusindikator:
Andre
Effekttap ved merkestrøm:
1,2 W


