Eaton Electric - 93PS-30(40)-40-4x9Ah-MBS-6 93PS-30(40)-40-4x9Ah-MBS-6 - BD03AD306A01000000

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - 93PS-30(40)-40-4x9Ah-MBS-6 93PS-30(40)-40-4x9Ah-MBS-6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 380...415 V

  • Antall primærfaser - 3

  • Sekundærspenningsområde - 380...415 V

  • Reaktiv utgangseffekt - 30000 VA

  • Primærfrekvens - 50...60 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6430028226276

Elnummer

6610859

Leverandørens varenummer

BD03AD306A01000000

Typebeskrivelse

93PS-30(40)-40-4x9Ah-MBS-6

Primærspenningsområde:

380...415 V

Antall primærfaser:

3

Sekundærspenningsområde:

380...415 V

Reaktiv utgangseffekt:

30000 VA

Primærfrekvens:

50...60 Hz

Sekundærfrekvens:

50...60 Hz

Effektiv utgangseffekt:

30000 W

Antall sekundærfaser:

3

SNMP:

Ja

Spenningstype:

AC

Høyde:

1750 mm

Bredde:

750 mm

Dybde:

480 mm

Vekt:

537 kg

Egnet for nettverksadministrering:

Ja

USV-teknologi:

Tilkoblet

Konstruktionstype:

Gulvapparat

Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):

1,5 %

Utgangseffektfaktor:

1

Totaleffektivitet:

96 %

Effektivitet I Eko-modus:

99 %

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Automatisk shut down:

Ja

Inngangstilkobling:

Fasttilkobling

Antall utganger C13:

0

Antall utganger C19:

0

Antall jordede stikkontakter:

0

Antall faste utganger:

1

Online UPS 30kW, 3x400V/3x400V, 4x9Ah batteristrenger i stort kabinett, med Manuell Bypassbryter.