Eaton Electric - 987/09 - 70007261
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ytre diameter - 19 mm
Indre diameter - 14 mm
Tykkelse - 2 mm
Antall gjennomføringer - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011126015942
Elnummer
1252234
Leverandørens varenummer
70007261
Typebeskrivelse
NIPLER - Tilbehør - LØKPAKNI
Ytre diameter:
19 mm
Indre diameter:
14 mm
Tykkelse:
2 mm
Antall gjennomføringer:
1
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
NBR (Nitrilgummi)
Passer for gjengestørrelse PG:
9
- Tilleggsutstyr til plast og messingnipler TETTNINGSRING Materiale: Buna, syntetisk gummi Motstandsdyktig mot mineralolje, bensin, og syrer. Temp.best. -30°C - + 100°C 987PERB/...


