Eaton Electric - 9SX1kVA Marine Installationkit - 9SXIK1KI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 440 mm
Høyde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3553340586033
Elnummer
6610874
Leverandørens varenummer
9SXIK1KI
Typebeskrivelse
6610874
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
440 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
370 mm
Marine/DNV Installasjonskit til Eaton 9SX 1kVA UPS og EBM (Ekstern BatteriModul).
Installasjonskit og Marine Filter må være installert på UPS og EBM for at det skal være DNV godkjent.
Installasjonskit og Marine Filter må være installert på UPS og EBM for at det skal være DNV godkjent.
ProduktbladPDF


