Eaton Electric - 9SX3kVA Marine Installationkit - 9SXIK3KI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 440 mm
Høyde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3553340586040
Elnummer
6610876
Leverandørens varenummer
9SXIK3KI
Typebeskrivelse
6610876
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
440 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
370 mm
Marine/DNV Installasjonskit til Eaton 9SX 3kVA UPS og EBM (Ekstern BatteriModul). Installasjonskitet må være installert på UPS og EBM for at det skal være DNV godkjent.
UPS'en er kun DNV godkjent når Marine Filter og Installasjonskit er montert på UPS'en.
UPS'en er kun DNV godkjent når Marine Filter og Installasjonskit er montert på UPS'en.
ProduktbladPDF


