Eaton Electric - A-PKZ0(230V50HZ) ARBEIDSSTRØMUTLØSER 230V50HZ - 73187
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015080731870
Elnummer
4355134
Leverandørens varenummer
73187
Typebeskrivelse
ARBEIDSSTRØMUTLØSER 230V50HZ
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
Ja
Egnet for overlastrelé:
nei


