Eaton Electric - AB30 Avstandsbolt 30 mm xE EMC2 - 144023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 10 mm
Høyde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405572
Elnummer
2456668
Leverandørens varenummer
144023
Typebeskrivelse
AB30
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
10 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
38 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
0
Avstandsbolt 30 mm xE EMC2


