Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Eaton Electric - AB60 Avstandsbolt 60 mm xE EMC2 - 144024

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - AB60 Avstandsbolt 60 mm xE EMC2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 10 mm

  • Høyde - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081405589

Elnummer

2456669

Leverandørens varenummer

144024

Typebeskrivelse

AB60

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

10 mm

Høyde:

10 mm

Dybde:

61 mm

Maks belastning:

0 kg

RAL-nummer:

0

Avstandsbolt 60 mm xE EMC2