Eaton Electric - ADT200-190 AVSTANDSHOLDER - 2289
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080022893
Elnummer
4132034
Leverandørens varenummer
2289
Typebeskrivelse
4132034
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
20 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7032


