Eaton Electric - AE/I23E/T MCB kapsling + dør - 32139
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 9
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEffect
EAN/GTIN
4015080321392
Elnummer
2502173
Leverandørens varenummer
32139
Typebeskrivelse
AE/I23E/T
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
9
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
100 mm
Innbyggingshøyde:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innvendig dybde:
150 mm
Jordingsklemme:
nei
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7032
Høyde:
187,5 mm
Bredde:
250 mm
Dybde:
150 mm


