Eaton Electric - AE/I43E MCB kapsling 3x9 - 239

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - AE/I43E MCB kapsling 3x9

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 3

  • Bredde i antall modulmellomrom - 9

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEffect

EAN/GTIN

4015080002390

Elnummer

2502009

Leverandørens varenummer

239

Typebeskrivelse

AE/I43E

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

3

Bredde i antall modulmellomrom:

9

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

Ja

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

100 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innvendig dybde:

150 mm

Jordingsklemme:

nei

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

nei

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

7032

Høyde:

375 mm

Bredde:

250 mm

Dybde:

150 mm

MCB kapsling, 3x9space enheter, HxBxD=250x375x150mm