Eaton Electric - AFDD-13/2/C/001-A - 187183
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 16 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Utløsningskarakteristikk - B
Poltall (totalt) - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081822539
Elnummer
1601424
Leverandørens varenummer
187183
Typebeskrivelse
1601424
Merkestrøm:
16 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
A
Utløsningskarakteristikk:
B
Poltall (totalt):
2
Merkespenning:
230 V
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
10 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
0 kA
Medkoblende nulleder:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
67 mm
Tilleggsinnretning fabrikkmontert:
Brannbryter
Antall RS-232-utganger:
0 A
Antall DisplayPort (DP)-utganger:
230 V
Styrespenningstype for hjelpekretser:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


