Eaton Electric - AFDD-16/2/B/003-F AFDD-16/2/B/003-F - 187263
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
16 AGrunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 16 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - Andre
Utløsningskarakteristikk - B
Poltall (totalt) - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081823123
Elnummer
1601010
Leverandørens varenummer
187263
Typebeskrivelse
AFDD-16/2/B/003-F
Merkestrøm:
16 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
Andre
Utløsningskarakteristikk:
B
Poltall (totalt):
2
Merkespenning:
230 V
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
10 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
0 kA
Medkoblende nulleder:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
67 mm
Antall RS-232-utganger:
0 A
Antall DisplayPort (DP)-utganger:
0 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


