Eaton Electric - AFDD-25/2/B/003-F AFDD-25/2/B/003-F - 187278
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
25 AGrunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 25 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - Andre
Utløsningskarakteristikk - B
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081823277
Elnummer
1601011
Leverandørens varenummer
187278
Typebeskrivelse
AFDD-25/2/B/003-F
Antall poler:
2
Merkestrøm:
25 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
Andre
Utløsningskarakteristikk:
B
Merkespenning:
230 V
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
10 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
0 kA
Frekvens:
50 Hz
Medkoblende nulleder:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
67 mm
Nominell brytestrøm for hjelpeutstyr:
0 A
Merkespenning hjelpeutstyr:
0 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20