Eaton Electric - AFDD-32/2/B/003-F AFDD-32/2/B/003-F - 187284
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
32 AGrunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 32 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - Andre
Utløsningskarakteristikk - B
Poltall (totalt) - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081823338
Elnummer
1601017
Leverandørens varenummer
187284
Typebeskrivelse
AFDD-32/2/B/003-F
Merkestrøm:
32 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
Andre
Utløsningskarakteristikk:
B
Poltall (totalt):
2
Merkespenning:
230 V
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
6 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
0 kA
Medkoblende nulleder:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
67 mm
Tilleggsinnretning fabrikkmontert:
Andre
Antall RS-232-utganger:
0 A
Antall DisplayPort (DP)-utganger:
0 V
Styrespenningstype for hjelpekretser:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


