Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - AFDD-40/2/B/003-F AFDD-40/2/B/003-F - 187290

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - AFDD-40/2/B/003-F AFDD-40/2/B/003-F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Merkestrøm:

40 A
Se tilgjengelige varianter6 A
Se tilgjengelige varianter10 A
Se tilgjengelige varianter13 A
Se tilgjengelige varianter15 A
Se tilgjengelige varianter16 A
Se tilgjengelige varianter20 A
Se tilgjengelige varianter25 A

Utløsningskarakteristikk:

B

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

6 kA
Se tilgjengelige varianter10 kA

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 40 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - Andre

  • Utløsningskarakteristikk - B

  • Poltall (totalt) - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081823390

Elnummer

1601016

Leverandørens varenummer

187290

Typebeskrivelse

AFDD-40/2/B/003-F

Merkestrøm:

40 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

Andre

Utløsningskarakteristikk:

B

Poltall (totalt):

2

Merkespenning:

230 V

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

6 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

0 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

67 mm

Tilleggsinnretning fabrikkmontert:

Andre

Antall RS-232-utganger:

0 A

Antall DisplayPort (DP)-utganger:

0 V

Styrespenningstype for hjelpekretser:

AC/DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Jordfeilautomat med lysbuevern. AFDD detekterer og kobler ut ved serielysbue, parallellysbue og lysbue til jord. OL = I2 1,3 spesielt tilpasset boliginstallasjoner. LI/A = tidsforsinket 10 ms. OBS! Tre moduler bredde. Samleskinne elnr: 1601457 (EVG-2PHAS/4AFDD)