Eaton Electric - AH-GA Støttebrakett for måleinst. - 2305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 20,5 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080023050
Elnummer
2502074
Leverandørens varenummer
2305
Typebeskrivelse
AH-GA
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
20,5 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
28 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7032


