Eaton Electric - AL 122208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6418074004161
Elnummer
2536659
Leverandørens varenummer
70008658
Typebeskrivelse
2536659
IP 67, aluminiumsgods,
polyuretantetning,
-50°C - +140°C
max. +80°C kontinuerlig.
Farge : Grå RAL 7001
Høykvalitet korrosjonssikkert
aluminium. Alle med jordskrue.
Glatte sider.
AL 122208 (125 x 222 x 81)