Eaton Electric - ANALOG AKTUATOR CAAE-01/01 0-10VDC XCOMFORT - 240697
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Andre
Modell / utførelse - Basismodul
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082406974
Elnummer
4560568
Leverandørens varenummer
240697
Typebeskrivelse
Moeller RF system - Xcomfort
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Basismodul
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Med LED-visning:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Utgangsstrøm fra/til:
20...20 mA
Sekundærspenningsområde:
1...10 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


