Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - ANALOG AKTUATOR CAAE-01/02 1-10VDC XCOMFORT - 240698

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Modell / utførelse - Basismodul

  • Antall utganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015082406981

Elnummer

4560569

Leverandørens varenummer

240698

Typebeskrivelse

Moeller RF system - Xcomfort

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Modell / utførelse:

Basismodul

Antall utganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Med LED-visning:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Utgangsstrøm fra/til:

20...20 mA

Sekundærspenningsområde:

1...10 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Analog aktuator med 1-10V strømstyring, relekontakt som bryter ved 1V

Eaton Electric

Et Eaton Electric-produkt

Oppdag Eaton Electric-serien