Utgått

Eaton Electric - ANALOG INNGANG 2 KANALER CAEE-02/10 XCOMFORT - 112240

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Modell / utførelse - Basismodul

  • Antall innganger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xComfort

EAN/GTIN

4015081117987

Elnummer

4560622

Leverandørens varenummer

112240

Typebeskrivelse

Moeller RF system - Xcomfort

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Modell / utførelse:

Basismodul

Antall innganger:

2

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Med LED-visning:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Inngangsstørrelse spenning:

nei

Inngangsstørrelse strøm:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Den 2-kanals analoge inngangen kan brukes til å hente inn forskjellige måleverdier (f.eks. luftkvalitet, fuktighet, vindretning, trykk etc.) fra en rekke sensorvarianter (0-10VDC, 0-20mA, 4-20mA) eller temperatur (PT1000 sensor)