Eaton Electric - Analog output modul 8 analog - 178790

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 18...30 V

  • Inngang, strøm - nei

  • Inngang, spenning - nei

  • Inngående signal, kan konfigureres - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7640130098244

Elnummer

4543326

Leverandørens varenummer

178790

Typebeskrivelse

Analog output modul; 8 analog outputs

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

18...30 V

Inngang, strøm:

nei

Inngang, spenning:

nei

Inngående signal, kan konfigureres:

nei

Antall analoge innganger:

0

Antall analoge utganger:

8

Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:

Ja

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Type matespenning:

DC

Effektforbruk:

1,4 W

Inngang, motstand (resistor):

nei

Inngang, resistanstermometer:

nei

Inngang, termoelement:

nei

Analoge innganger, oppløsning (bit):

0 Bit

Utgang, strøm:

nei

Utgang, spenning:

Ja

Utgående signal, kan konfigureres:

nei

Analoge utganger, oppløsning (bit):

12 Bit

Kofigurerbare Analoge innganger:

nei

Kofigurerbare Analogeutganger:

Ja

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

1

Støtteprotokoll for EtherCAT:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Systemtilbehør:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Vegg-/direktemontering mulig:

nei

Panelinnbygging mulig:

nei

Rack-montering mulig:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Sertifisert for UL farlig område klasse I:

nei

Sertifisert for UL farlig område klasse II:

nei

Sertifisert for UL farlig område klasse III:

nei

Sertifisert for UL farlig område divisjon 1:

nei

Sertifisert for UL farlig område divisjon 2:

nei

Sertifisert for UL farlig område gruppe A (acetylen):

nei

Sertifisert for UL farlig område gruppe B (hydrogen):

nei

Sertifisert for UL farlig område gruppe C (etylen):

nei

Sertifisert for UL farlig område gruppe D (propan):

nei

Sertifisert for UL farlig område gruppe E (metallstøv):

nei

Sertifisert for UL farlig område gruppe F (karbonholdig støv):

nei

 Sertifisert for UL farlig område gruppe G (ikke-ledende støv):

nei

Bredde:

80,3 mm

Høyde:

16,8 mm

Dybde:

104,2 mm

Analog utgangsmodul 8 utganger