Eaton Electric - APH-L Frontplateholder dobbel stand - 156899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 100 mm
Høyde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081534890
Elnummer
2456692
Leverandørens varenummer
156899
Typebeskrivelse
APH-L
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
100 mm
Høyde:
75 mm
Dybde:
215 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
7035
Frontplateholder dobbel standard L-type xE EMC2


