Eaton Electric - APH05-L Frontplateholder halv standar - 156901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 100 mm
Høyde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081534913
Elnummer
2456694
Leverandørens varenummer
156901
Typebeskrivelse
APH05-L
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
100 mm
Høyde:
75 mm
Dybde:
215 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
7035


