Eaton Electric - APHL05 Frontplateholder halv høy xE - 143984
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 15 mm
Høyde - 23,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081405183
Elnummer
2456644
Leverandørens varenummer
143984
Typebeskrivelse
APHL05
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
15 mm
Høyde:
23,3 mm
Dybde:
73,5 mm
Maks belastning:
0 kg
RAL-nummer:
9011
Frontplateholder halv høy xE EMC2


