Eaton Electric - Askari Compact hvit Sirene Hvit 9-15Vdc 18-28Vdc - 550072FULL-0216X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall toner - 32
Kapslingsfarge - Hvit
Lydstyrke - 97 dB
Nominell spenning - 24 V
Strømtype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7022241012782
Elnummer
6201201
Leverandørens varenummer
550072FULL-0216X
Typebeskrivelse
6201201
Antall toner:
32
Kapslingsfarge:
Hvit
Lydstyrke:
97 dB
Nominell spenning:
24 V
Strømtype:
DC
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Strømforbruk:
0,035 A
Med kontakt:
nei
Askari Compact er en diskret sirene for innfelling eller åpen montasje. Det inovative designet kombinerer høyt lydnivå med god estitikk i butikker, hoteller eller bolig. Driftsspenning: 9-15Vdc 18-28Vdc
Strømforbruk: 18 mA
Lydnivå: 97dB
Signaltoner: 32 stk valgbare
Temperatur :- 10ºC to + 55ºC
Beskyttelse: IP21 (med underlagsboks)
Materiale: ABS
Vekt: 0.11Kg
Mål: 86 x 86 x 42mm
Strømforbruk: 18 mA
Lydnivå: 97dB
Signaltoner: 32 stk valgbare
Temperatur :- 10ºC to + 55ºC
Beskyttelse: IP21 (med underlagsboks)
Materiale: ABS
Vekt: 0.11Kg
Mål: 86 x 86 x 42mm


