Eaton Electric - Askari Compact rød Sirene Rød 9-15Vdc 18-28Vdc 1 - 550068FULL-0142X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Strømforbruk - 18 A
Lydstyrke - 97 dB
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714112096920
Elnummer
6201200
Leverandørens varenummer
550068FULL-0142X
Typebeskrivelse
Askari Compact
Strømtype:
DC
Strømforbruk:
18 A
Lydstyrke:
97 dB
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Askari Compact er en diskret sirene for innfelling eller åpen montasje. Det inovative designet kombinerer høyt lydnivå med god estitikk i butikker, hoteller eller bolig.
Driftsspenning: 9-15Vdc 18-28Vdc
Strømforbruk: 18 mA
Lydnivå: 97dB
Signaltoner: 32 stk valgbare
Temperatur :- 10ºC to + 55ºC
Beskyttelse: IP21 (med underlagsboks)
Materiale: ABS
Vekt: 0.11Kg
Mål: 86 x 86 x 42mm
Farger: rød eller hvit
Driftsspenning: 9-15Vdc 18-28Vdc
Strømforbruk: 18 mA
Lydnivå: 97dB
Signaltoner: 32 stk valgbare
Temperatur :- 10ºC to + 55ºC
Beskyttelse: IP21 (med underlagsboks)
Materiale: ABS
Vekt: 0.11Kg
Mål: 86 x 86 x 42mm
Farger: rød eller hvit