Eaton Electric - Askari Flange hvit Sirene Hvit 9-28Vdc 18mA 92dB - 570011FULL-0054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall toner - 32
Kapslingsfarge - Hvit
Lydstyrke - 92 dB
Nominell spenning - 24 V
Strømtype - DC
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714112069139
Elnummer
6201202
Leverandørens varenummer
570011FULL-0054
Typebeskrivelse
6201202
Antall toner:
32
Kapslingsfarge:
Hvit
Lydstyrke:
92 dB
Nominell spenning:
24 V
Strømtype:
DC
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Strømforbruk:
0,035 A
Med kontakt:
nei
Størrelsen på Askari Flange tillater åpen montasje nærmest hvor som helst, enten i eller utenpå kapslinger.Lett å feste med flens. Den høye IP graden gjør den egnet i de fleste miljøer. Driftssspenning: 9 - 28Vdc
Strømforbruk: 18mA
Lydnivå: 92dB
Signaltoner: 32
Alarmstadier: 2
Temperatur: - 25ºC til + 70ºC
IP65
Strømforbruk: 18mA
Lydnivå: 92dB
Signaltoner: 32
Alarmstadier: 2
Temperatur: - 25ºC til + 70ºC
IP65


