Eaton Electric - Askari Panel rød Sirene Rød 9-28Vdc 18mA 92dB - 560013FULL-0021

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Askari Panel rød Sirene Rød 9-28Vdc 18mA 92dB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall toner - 32

  • Kapslingsfarge - Rød

  • Lydstyrke - 92 dB

  • Nominell spenning - 24 V

  • Strømtype - DC

Emballasje og betingelser

  • 4 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5018987288002

Elnummer

6201205

Leverandørens varenummer

560013FULL-0021

Typebeskrivelse

6201205

Antall toner:

32

Kapslingsfarge:

Rød

Lydstyrke:

92 dB

Nominell spenning:

24 V

Strømtype:

DC

Kapslingsmateriale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Strømforbruk:

0,035 A

Med kontakt:

nei

En kompakt sirene, designet for å passe inn i styreskap eller apparatskap. Ett skruefeste sikrer enkel installasjon og maks lydnivå samt en høy beskyttelsesgrad gjør den egnet i de fleste prosess- og industriapplikasjoner. Driftsspenning: 9-28Vdc, 24Vac
Strømforbruk: 18mA
Lydnivå: 92dB
Signaltoner: 32
Alarmstadier: 2
Temperatur: - 25ºC til + 70ºC
Beskyttelse: IP65
Materiale: ABS
Vekt: 0.9Kg
Mål: 50 x 45 mm