Eaton Electric - Asserta Midi Sounder grå Sirene Grå 9-60Vdc 24mA 108d - 7041214FUL-0176X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081798919
Elnummer
6201207
Leverandørens varenummer
7041214FUL-0176X
Typebeskrivelse
6201207
Asserta Midi sirene er en allsidig og kompakt sirene som er designet for industrielle omgivelser eller områder hvor man trenger en robust sirene. Driftesspenning: 9 - 60Vdc, 24Vac*, 115 - 230Vac
Strømforbruk: 24mA 24Vdc, 23mA 24Vac, 12mA 230Vac Temperatur: - 25ºC til + 70ºC
Beskyttelse: IP66
Materiale: ABS, PC
Vekt: 0.5Kg (dc versjon) 0.7Kg (230V versjon)
Mål: 168 x 55mm
Lydnivå: 108dB 24Vdc, 112dB 230Vac
Signaltoner: 32
Alarmstadier: 2
Polaritetsovervåking dc versjon
Strømforbruk: 24mA 24Vdc, 23mA 24Vac, 12mA 230Vac Temperatur: - 25ºC til + 70ºC
Beskyttelse: IP66
Materiale: ABS, PC
Vekt: 0.5Kg (dc versjon) 0.7Kg (230V versjon)
Mål: 168 x 55mm
Lydnivå: 108dB 24Vdc, 112dB 230Vac
Signaltoner: 32
Alarmstadier: 2
Polaritetsovervåking dc versjon


